Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Pladesaks, venstreskærende

Pladesaks til venstrehåndede
PLADESAKS V. 180MM

Varenr. 071303 205

EAN 4045989860807

Prisvisning for kunder efter login
Pladesaks, venstreskærende

Varenr. 071303 205
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
Pladesaks, venstreskærende

Meget let at manøvrere, kraftfuld og kompakt



Dobbelt løft


  • Lavere anvendelse af kraft samtidigt med øget skæreevne


Ideelt design


  • Lille og let, derfor utrolig manøvredygtig og alsidig

  • Kan nemt opbevares i en jakkelomme eller arbejdsbukselomme


Ekstremt kompakt skærehoved


  • Ideel til skæring af meget smalle radier og til svært tilgængelige steder


Kombineret lås og stop


  • Kombineret lås og stop for forbedret sikkerhed

  • Saks kan let lukkes og holdes lukket


Ergonomisk formet håndtag


  • Håndtaget ligger utroligt godt i hånden og er især let at holde om takket være det bløde indlæg i den øverste håndtagsåbning. Dette sikrer også et udmattelsesfrit arbejde


Optimeret skæregeometri


  • Ingen slip, selv uden savtakker


Denne saks er til venstrehåndsbrug

Bemærk

Disse redskaber er til venstre- og højrehåndede brugere.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Venstreskærende saks = venstre pladeposition, foretrukket til venstreradius

Design

Venstreskæring

Længde (L)

180 mm

Klingelængde

25 mm

Maks. skæreevne i pladestål

1,2 mm

Maks. skæreevne i rustfrit stål

0,8 mm

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger